text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8700 A FL 0,8X5,5X28


8700 A FL Zyklop Sleufschroeven Bitdop met 1/4",-aandrijving, 0.8 x 5.5 x 28 mmBit-dop met 1/4", aandrijving. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummer 7N419045
Totale lengte (mm) 28
Diameter 11
Klinglengte (mm) 11
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 28
Diameter 11
Klinglengte (mm) 11
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merk Wera
Model 8700 A FL
Type Zyklop Bit Socket

Omschrijving

8700 A FL Zyklop Sleufschroeven Bitdop met 1/4",-aandrijving, 0.8 x 5.5 x 28 mmBit-dop met 1/4", aandrijving. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 7N419045
EAN 4013288187314
UBB 500678966838
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003320001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.