Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
4U410855
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
Wera Combinatie ratelsleutel 6001 Joker Switch 11 x 165
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4U410855
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Overig
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
165
Sleutelwijdte steek (mm)
11
Oppervlaktebescherming
Overig
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleutelwijdte steek (inch)
Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
11
Kopbreedte steek (mm)
24.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
22
Kophoogte steek (mm)
6.3
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)
7.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
Overig
Rateluitvoering
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82041100
Model
6001 Joker Switch
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U410855
EAN
4013288183910
UBB
500668571572
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05020066001