text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combinatie ratelsleutel 6001 Joker Schakelaar 13 x 179


6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar, 13 x 179 mmJoker steek/ring-ratelsleutel met gebogen ratelzijde en omschakelpal. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en vermindert het risico op wegglijden. De intelligente dubbele zeskantgeometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo ook het risico op wegglijden. Dankzij de kleine terughaalhoek van slechts 30° aan de steekzijde behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Het omschakelbare ratelmechaniek aan de ringzijde met hoge fijne vertanding (80 tanden) biedt veel flexibiliteit, ook op plekken waar weinig ruimte is. Hoorbaar nauwkeurig ratelmechaniek. Het robuuste, tweedelige vergrendelingselement zorgt bovendien voor een zeer goede stabiliteit. Met 15° gebogen ratelzijde voor veilig werken bij hoge draaimomenten. De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummer 2D749968
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 179
Sleutelwijdte steek (mm) 13
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 13
Kopbreedte steek (mm) 27.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 26
Kophoogte steek (mm) 7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 8.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) Overig
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
HS- en goederencode 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Omschrijving

6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar, 13 x 179 mmJoker steek/ring-ratelsleutel met gebogen ratelzijde en omschakelpal. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en vermindert het risico op wegglijden. De intelligente dubbele zeskantgeometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo ook het risico op wegglijden. Dankzij de kleine terughaalhoek van slechts 30° aan de steekzijde behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Het omschakelbare ratelmechaniek aan de ringzijde met hoge fijne vertanding (80 tanden) biedt veel flexibiliteit, ook op plekken waar weinig ruimte is. Hoorbaar nauwkeurig ratelmechaniek. Het robuuste, tweedelige vergrendelingselement zorgt bovendien voor een zeer goede stabiliteit. Met 15° gebogen ratelzijde voor veilig werken bij hoge draaimomenten. De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 2D749968
EAN 4013288184702
UBB 500668571994
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05020068001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.