text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combinatie ratelsleutel 6000 Joker SW15 x 200


6000 Joker Steek- en ringratelsleutel, 15 x 200 mmHoogwaardige, metrische ringratel-steeksleutels van Wera: Alles wat een sleutel moet kunnen. En nog veel meer. Sneller, beter, mooier. Kortom: een echte Joker. De nieuwe generatie steek-ringratelsleutels. Voor zeskantschroeven en -moeren. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek om schroeven en moeren niet te verliezen. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren vast en verkleint het risico op wegglijden. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De intelligente dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo het risico op wegglijden. Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Ratelmechanisme aan de ringzijde met uiterst fijne vertanding (80 tanden) voor flexibiliteit, ook op plekken waar weinig plaats is. De speciale smeedvorm maakt de overbrenging van hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met ",Take it easy toolfinder",: Kleurcodering op maat.

Objednací číslo 81950.150.001
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Baleno po 1

Specifikace

Lengte (mm) 200
Sleutelwijdte steek (mm) 15
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 15
Kopbreedte steek (mm) 32.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 28.5
Kophoogte steek (mm) 7.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9.2
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) Overig
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 161
Goederencode 8204110000
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Popis

6000 Joker Steek- en ringratelsleutel, 15 x 200 mmHoogwaardige, metrische ringratel-steeksleutels van Wera: Alles wat een sleutel moet kunnen. En nog veel meer. Sneller, beter, mooier. Kortom: een echte Joker. De nieuwe generatie steek-ringratelsleutels. Voor zeskantschroeven en -moeren. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek om schroeven en moeren niet te verliezen. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren vast en verkleint het risico op wegglijden. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De intelligente dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo het risico op wegglijden. Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Ratelmechanisme aan de ringzijde met uiterst fijne vertanding (80 tanden) voor flexibiliteit, ook op plekken waar weinig plaats is. De speciale smeedvorm maakt de overbrenging van hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met ",Take it easy toolfinder",: Kleurcodering op maat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81950.150.001
EAN 4013288167347
UBB 500619992778
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 05073275001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.