text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combi-ratelsleutel 5/16'' x 115


6003 Joker Ringsteeksleutel, inch, 5/16", x 115 mmAangezien er vaak weinig ruimte is om te schroeven, is gereedschap nodig waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Voor krappe ruimtes zijn extra aanzetpunten voor het gereedschap nodig. Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden kri

Artikelnummer 3Y281933
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 115
Sleutelwijdte steek (mm) 22
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 5/16 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 22
Kopbreedte steek (mm) 19
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 12.5
Kophoogte steek (mm) 4.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 5/16 inch
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Omschrijving

6003 Joker Ringsteeksleutel, inch, 5/16", x 115 mmAangezien er vaak weinig ruimte is om te schroeven, is gereedschap nodig waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Voor krappe ruimtes zijn extra aanzetpunten voor het gereedschap nodig. Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen? Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskant-vorm toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren en schroefkoppen elke 15° worden ",vastgegrepen",. De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming. Met ",Take it easy toolfinder",: Kleurcodering op maat.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y281933
EAN 4013288212979
UBB 500711206663
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05020211001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.