text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitsschroef 800/4 Z 1,0 x 5,5 059488


800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 89 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81432.010.005
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 17.5
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Omschrijving

800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 89 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81432.010.005
EAN 4013288011602
UBB 241124005026
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059488001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.