text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitsschroef 800/4 Z 1,0 x 5,5 059486


800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 70 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81431.010.005
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 13.7
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Omschrijving

800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 70 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81431.010.005
EAN 4013288011596
UBB 203125073692
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059486001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.