text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera Bitset KRAFT.KOMP.W 2


Kraftform Kompakt W 2 Service, 35-delig 1x 817 VDE handhouder: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX

Artikelnummer 4J037435
Verpakking Zak
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Aantal dopinzetstukken 1
Aantal dopsleutels 8
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 4
Totaal aantal gereedschappen 35
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 8
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Wera

Omschrijving

Kraftform Kompakt W 2 Service, 35-delig 1x 817 VDE handhouder: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x 1440 Schroefhouder voor Schroevendraaier, bits en stiftsleutel: 4.5-6 x 41 mm 1x 335 Sleuf schroevendraaier, Electriciën Kling: 0.4 x 2.5 x 60 mm 1x 6002 Joker Dubbele steeksleutel: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 152 mm 1x 8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 SA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4",: 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Universele bithouder: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 4x 840/1 Z Zeskant Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 TORX® Bits: TX 25 x 25 mm 1x Klittenband 240: 240 x 50 mmCompacte gereedschapsset met de belangrijkste schroefgereedschappen voor het verrichten van servicewerkzaamheden binnen en buiten. Met VDE handgreep incl. 12 VDE klingen, 1 Joker dubbele steeksleutel met vasthoudfunctie, hoekaanslag, kleine terughaalhoek en extreem vastgrijpende tanden, met de ongelooflijk snelle 1/4", ratel Zyklop Speed incl. accessoires, 8 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13, 1 universele bithouder, 7 bits, 25 mm lang, 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven, uiterst compact stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur, rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek, vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakten te leggen, laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Artikelnummers

Artikelnummer 4J037435
EAN 4013288209542
UBB 500711215086
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05135870001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.