text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitschroef 800/4 Z 1,6 x 8,0 059500


800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1.6 x 8 x 89 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Numero articolo 81432.016.008
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Confezionato per 1

Specifiche

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 29.5
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrizione

800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1.6 x 8 x 89 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81432.016.008
EAN 4013288011664
UBB 241124005281
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059500001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.