text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bithouder 899/4/1 SB SiS 1/4 x 152


899/4/1 Universele bithouder, 1/4", x 152 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het g

Artikelnummer 1A263340
Lengte (mm) 152
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 152
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merk Wera
Model 899/4/1 SB
Type Bit Holder

Omschrijving

899/4/1 Universele bithouder, 1/4", x 152 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4", zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A263340
EAN 4013288099907
UBB 500643511610
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05134398001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.