text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bithouder 890/4/1 /41 1/4X57 52575


890/4/1 Universele bithouder, 1/4", x 57 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4",-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. 1/4", zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81281.052.575
Lengte (mm) 57
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 57
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode 8466103800
Model 890 /41
Type Bit Holder

Omschrijving

890/4/1 Universele bithouder, 1/4", x 57 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4",-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. 1/4", zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81281.052.575
EAN 4013288017239
UBB 425232110378
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05052575001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.