text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8784 B1 Zyklop Bit Adapter 5/16" Square x 1/2" Hex Drive 50mm


8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2",, 5/16", x 1/2", x 50 mmVerbindingselement van vierkant naar zeskant. Voor 5/16", zeskant-bits conform DIN ISO 1173-C 8 en Wera aansluiting serie 2. Met snelwisselfunctie.

Article number 81072.079.050
Length (mm) 50
Connection size socket side 1/2 inch
Size bit insertion (mm) 7.9
Connection size at tool side 5/16 inch
Connection size at tool side (mm) 12.7
Packed per 1

Specifications

Length (mm) 50
Connection size socket side 1/2 inch
Size bit insertion (mm) 7.9
Connection size at tool side 5/16 inch
Connection size at tool side (mm) 12.7
Brand Wera
Weight per piece (g) 95
Commodity code 8466103800
Type Zyklop Bit Adapter

Description

8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2",, 5/16", x 1/2", x 50 mmVerbindingselement van vierkant naar zeskant. Voor 5/16", zeskant-bits conform DIN ISO 1173-C 8 en Wera aansluiting serie 2. Met snelwisselfunctie.

Article numbers

Article number 81072.079.050
EAN 4013288119353
UBB 500511989302
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05003641001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.