text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bithouder 8784 B1-1/4" x 3/8"- 44mm


8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmAdapter van vierkant naar zeskant. Voor 1/4", zeskantbits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met snelwisselfunctie.

Artikelnummer 81042.063.044
Lengte (mm) 44
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 9.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 44
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 9.5
Merk Wera
Type Zyklop Bit Adapter

Omschrijving

8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmAdapter van vierkant naar zeskant. Voor 1/4", zeskantbits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met snelwisselfunctie.

Artikelnummers

Artikelnummer 81042.063.044
EAN 4013288121301
UBB 500511984352
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05003590001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.