text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bithouder 895/4/1 53870 895/4/1


895/4/1 Universele bithouder, 1/4", x 77 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Met snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4", zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Cikkszám 81286.053.870
Lengte (mm) 77
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lengte (mm) 77
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 38
HS- en goederencode 8466103800
Model 895/4/15
Type Bit Holder

Leírás

895/4/1 Universele bithouder, 1/4", x 77 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Met snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4", zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Cikkszámok

Cikkszám 81286.053.870
EAN 4013288017574
UBB 425232114743
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05053870001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.