text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Schroef 800/2 Z 1,6 x 10 057235


800/2 Z Sleufschroeven Bits, 1.6 x 10 x 41 mmExtreem harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 5/16", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 81424.016.010
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 19
Model 800/2 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Omschrijving

800/2 Z Sleufschroeven Bits, 1.6 x 10 x 41 mmExtreem harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 5/16", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummers

Artikelnummer 81424.016.010
EAN 4013288011299
UBB 240232958928
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057235001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.