text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/4 BDC PZ 059902 GR2/50


855/4 BDC Bits Pozidriv, PZ 2 x 50 mmBits voor Pozidriv*-schroeven met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het produ

Artikelnummer 81554.002.050
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 10
Model 855/4BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Verpakt per 1

Specificaties

Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 10
Model 855/4BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

855/4 BDC Bits Pozidriv, PZ 2 x 50 mmBits voor Pozidriv*-schroeven met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 81554.002.050
EAN 4013288034137
UBB 240232994568
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059902001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.