text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 BDC SB SiS 2 x 25 073337


855/1 BDC SB Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mmBits voor Pozidriv*-schroeven met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het pr

Artikelnummer 81601.002.025
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 10.8
Model 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 10.8
Model 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

855/1 BDC SB Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mmBits voor Pozidriv*-schroeven met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 81601.002.025
EAN 4013288029379
UBB 240232997538
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073337001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.