text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR2/32 057710


851/2 Z Bits Phillips, PH 2 x 32 mmExtreem harde Wera bits voor Phillips-schroeven, voor universeel gebruik. 5/16", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszám 81500.002.032
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 13.9
Código pautal 8207903000
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

851/2 Z Bits Phillips, PH 2 x 32 mmExtreem harde Wera bits voor Phillips-schroeven, voor universeel gebruik. 5/16", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszámok

Cikkszám 81500.002.032
EAN 4013288013675
UBB 240232960981
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057710001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.