text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 851/1 TZ 1/4 inch PH 2 lengte 25 mm torsiezone, taaihard WERA


851/1 TZ Bits Phillips, PH 2 x 25 mmHoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken opgevangen. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81258.102.025
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 4
Goederencode 8207903000
Model 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

851/1 TZ Bits Phillips, PH 2 x 25 mmHoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken opgevangen. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81258.102.025
EAN 4013288013613
UBB 425232051952
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056510001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.