text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT M/SCHRFD 867/12 TX15/45 064150


Voor binnen-TORX®-schroeven Extreem hard, voor universeel gebruik Schroefdraad-aandrijving M5 (Wera aansluiting serie 12) Geschikt voor Böllhoff/Uniquick, Holz-Her, Weber Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt

Artikelnummer 81272.015.045
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 45
Grootte (TX) 15
Aansluitmaat (mm) 5
Type kruiskop Geen
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 45
Grootte (TX) 15
Aansluitmaat (mm) 5
Type kruiskop Geen
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 6.8
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 81272.015.045
EAN 4013288031761
UBB 425232919893
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05064150001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.