text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Kogelvergrendeling 842/1 Z SW6,0/25 056358


842/1 Z Zeskant Bits Kogelkop, 6 x 25 mmTaai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschaptas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om ",om de hoek", te schroeven. 1/4", zeskant, geschikt

Artikelnummer 81465.060.025
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 6.5
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Omschrijving

842/1 Z Zeskant Bits Kogelkop, 6 x 25 mmTaai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschaptas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om ",om de hoek", te schroeven. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81465.060.025
EAN 4013288013194
UBB 240232960726
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056358001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.