text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit adapter 7774/3 14 x 18 5/16


7774/3 bitadapter 5/16", insteekgereedschap, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmBitadapter 5/16", insteekgereedschap, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummer 1U491771
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Lengte (mm) 58
Aansluitmaat 14x18 mm
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 58
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Lengte (mm) 58
Aansluitmaat 14x18 mm
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname Overig
Maat bitopname (mm) 0.31
Maat machineopname Overig
Maat machineopname (mm) 14
Dophouder Ja
Merk Wera
Model 7774/3
Type Bit Adapter Insert

Omschrijving

7774/3 bitadapter 5/16", insteekgereedschap, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmBitadapter 5/16", insteekgereedschap, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 1U491771
EAN 4013288196293
UBB 500686625897
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078642001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.