text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW3/8/65 060265


869/4 M Dopbit, Magnetisch, 3/8", x 65 mmSteeksleutelinzetstuk (inch-maat) voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81594.096.065
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 44
Type Nut Setter

Omschrijving

869/4 M Dopbit, Magnetisch, 3/8", x 65 mmSteeksleutelinzetstuk (inch-maat) voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81594.096.065
EAN 4013288016744
UBB 425232904291
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060265001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.