text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 2 x 50


868/4 DC PH DIY Impaktor Binnenvierkant Bits, # 2 x 50 mm, 5-delig 5x 868/4 IMP DC Impaktor Binnenvierkant Bits: # 2 x 50 mmHoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het

Artikelnummer 6R921173
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Kunststof box
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Kunststof box
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aantal bits totaal 5
Met magneethouder Nee
Met bitratel Nee
Tweezijdig Nee
Aantal bits binnenvierkant 5
Type kruiskop Overig
Met handgreep Ja
Merk Wera
Model 868/4 IMP DC 2X50
Type Bit Set

Omschrijving

868/4 DC PH DIY Impaktor Binnenvierkant Bits, # 2 x 50 mm, 5-delig 5x 868/4 IMP DC Impaktor Binnenvierkant Bits: # 2 x 50 mmHoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6R921173
EAN 4013288157546
UBB 500643486474
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057671001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.