text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 10/70 060100


867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 70 mmHoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81586.010.070
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 2.02
Goederencode 8207903000
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 70 mmHoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81586.010.070
EAN 4013288016171
UBB 425232903046
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060100001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.