text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit 867/4 Z TORX® BO 30 x 70


867/4 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 30 x 70 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX® BO schroeven. TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden. Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van

Artikelnummer 6F982823
Merk Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit
Verpakt per 1

Specificaties

Merk Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

867/4 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 30 x 70 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX® BO schroeven. TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden. Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6F982823
EAN 4013288026934
UBB 500643467656
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060145001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.