text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit 867/2 Z TORX® TX 25/35 066900


867/2 Z TORX® Bits, TX 25 x 35 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 5/16", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 81585.025.035
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 25
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 15.2
Model 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

867/2 Z TORX® Bits, TX 25 x 35 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 5/16", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummers

Artikelnummer 81585.025.035
EAN 4013288016102
UBB 425232070192
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066900001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.