text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit 867/2 Z TORX® TX 20/35 066901


867/2 Z TORX® Bit Voor binnen-TORX®-schroeven 5/16" zeskant-aandrijving Extreem hard, voor universeel gebruik Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt

Artikelnummer 81585.020.035
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 20
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merk Wera

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnen-TORX®-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummers

Artikelnummer 81585.020.035
EAN 4013288016096
UBB 425232909571
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066901001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.