text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/12 TORX® 20/45 064155


867/12 TORX® Bits, TX 20 x 45 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. Draadaansluiting M 5.

Artikelnummer 81272.020.045
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 20
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 7.2
Model 867/12 TORX
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

867/12 TORX® Bits, TX 20 x 45 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. Draadaansluiting M 5.

Artikelnummers

Artikelnummer 81272.020.045
EAN 4013288026484
UBB 425232919976
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05064155001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.