text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 20 x 25 073314 2 stuks


867/1 TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 2-delig 2x 867/1 TORX® Bits: TX 20 x 25 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81612.020.025
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 20
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aantal bits Torx 2
Aantal bits totaal 2
Met magneethouder Nee
Met bitratel Nee
Tweezijdig Nee
Met handgreep Ja
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 16.4
Model 867/1Z SB
Type Bit Set

Omschrijving

867/1 TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 2-delig 2x 867/1 TORX® Bits: TX 20 x 25 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81612.020.025
EAN 4013288029157
UBB 241232001982
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073314001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.