text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 IMP DC 20 x 25


867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits, TX 20 x 25 mm, 10-delig 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 20 x 25 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden ui

Artikelnummer 0A436101
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 20
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merk Wera
Model 867/1 IMP DC
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits, TX 20 x 25 mm, 10-delig 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 20 x 25 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0A436101
EAN 4013288163165
UBB 500643423279
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057624001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.