text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 Z PZ GR1 x 50 Z


Geschikt voor Pozidriv-kruiskopschroeven Extreem hard, voor universeel gebruik 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1) Geschikt voor Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt

Artikelnummer 81263.101.050
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Pozidriv*-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 81263.101.050
EAN 4013288014542
UBB 425232061449
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056812001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.