text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 IMP DC 2 x 25


855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor Bits, PZ 2 x 25 mm, 10-delig 10x 855/1 IMP DC Impaktor Bits Pozidriv: PZ 2 x 25 mmHoogwaardige bits voor Pozidriv*-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de

Artikelnummer 0D555510
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor Bits, PZ 2 x 25 mm, 10-delig 10x 855/1 IMP DC Impaktor Bits Pozidriv: PZ 2 x 25 mmHoogwaardige bits voor Pozidriv*-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0D555510
EAN 4013288157676
UBB 500643402489
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057621001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.