text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 50


853/4 ACR® SL Bits Phillips bit met kunststof ommanteling, gemagnetiseerd, PH 2 x 50 mmHoogwaardige bits met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef, permanent magnetisch om ervoor te zorgen dat schroeven veilig op de bitpunt blijven zitten, met kunststof ommanteling, om beschadiging van onderdelen tijdens sch

Artikelnummer 2Z423910
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

853/4 ACR® SL Bits Phillips bit met kunststof ommanteling, gemagnetiseerd, PH 2 x 50 mmHoogwaardige bits met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef, permanent magnetisch om ervoor te zorgen dat schroeven veilig op de bitpunt blijven zitten, met kunststof ommanteling, om beschadiging van onderdelen tijdens schroefwerkzaamheden te voorkomen, extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z423910
EAN 4013288165190
UBB 500693653726
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05323780001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.