text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 150


853/4 ACR® SL Bits Phillips bit met kunststof ommanteling, gemagnetiseerd, PH 2 x 150 mmHoogwaardige bits met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef, permanent magnetisch om ervoor te zorgen dat schroeven veilig op de bitpunt blijven zitten, met kunststof ommanteling, om beschadiging van onderdelen tijdens sc

Artikelnummer 8P505351
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

853/4 ACR® SL Bits Phillips bit met kunststof ommanteling, gemagnetiseerd, PH 2 x 150 mmHoogwaardige bits met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef, permanent magnetisch om ervoor te zorgen dat schroeven veilig op de bitpunt blijven zitten, met kunststof ommanteling, om beschadiging van onderdelen tijdens schroefwerkzaamheden te voorkomen, extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 8P505351
EAN 4013288163189
UBB 500693654146
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05203913001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.