text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/9 C 00 x 44


851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mmHoogwaardige bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving. Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven. Harde uitvoering.

Artikelnummer 4O748129
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Model 851/9 C J
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mmHoogwaardige bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving. Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven. Harde uitvoering.

Artikelnummers

Artikelnummer 4O748129
EAN 4013288190444
UBB 500686602862
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05134605001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.