text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH 059802 PH3 x 152


851/4 Z Bits Phillips, PH 3 x 152 mmHoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 81504.003.152
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Packed per 1

Specifications

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 38
Goederencode 8207903000
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

851/4 Z Bits Phillips, PH 3 x 152 mmHoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 81504.003.152
EAN 4013288031075
UBB 419110996321
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059802001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.