text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH 059786 PH2 x 152


851/4 Z Bits Phillips, PH 2 x 152 mmHoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81504.002.152
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 33
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

851/4 Z Bits Phillips, PH 2 x 152 mmHoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81504.002.152
EAN 4013288031068
UBB 419110996248
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059786001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.