text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit 851/4 Z PH 059755 PH1 x 70


851/4 Z Bits Phillips, PH 1 x 70 mmHoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81504.001.070
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

851/4 Z Bits Phillips, PH 1 x 70 mmHoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81504.001.070
EAN 4013288013781
UBB 419110995828
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059755001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.