text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR2 x 50 Z


851/1 Z Bits Phillips, PH 2 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor Phillips schroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81258.102.050
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 11.6
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

851/1 Z Bits Phillips, PH 2 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor Phillips schroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81258.102.050
EAN 4013288013354
UBB 425232052117
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056520001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.