text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR2 x 32 Z


851/1 Z Bits Phillips, PH 2 x 32 mmTaai-harde Wera bits voor Phillips schroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81258.102.032
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 9.2
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

851/1 Z Bits Phillips, PH 2 x 32 mmTaai-harde Wera bits voor Phillips schroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81258.102.032
EAN 4013288013347
UBB 425232907591
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056515001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.