text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR1 x 50 Z


851/1 Z Bits Phillips, PH 1 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor Phillips schroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81258.101.050
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 14.4
Model 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

851/1 Z Bits Phillips, PH 1 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor Phillips schroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81258.101.050
EAN 4013288013330
UBB 425232051879
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056507001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.