text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Bits
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
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
0I909273
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
Wera Bit 851/1 IMP DC 2 x 25
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0I909273
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Overig
Verpakking
Kunststof box
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
2
Aandraaivoorziening
Overig
Verpakking
Kunststof box
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aantal bits PH (kruiskop)
10
Aantal bits totaal
10
Met magneethouder
Nee
Aansluitmaat (mm)
4
Met bitratel
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Met handgreep
Ja
Merk
Wera
Goederencode
82079030
Model
851/1 IMP DC
Type
Bit Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0I909273
EAN
4013288157638
UBB
500643373847
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
05057616001