text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/4 Z Hex-Plus 0,9 x 50


840/4 Z Zeskant Bits, 0.9 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 2H766014
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 0.9
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS
Type Hex Screwdriver Bit

Omschrijving

840/4 Z Zeskant Bits, 0.9 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2H766014
EAN 4013288200976
UBB 500686602607
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05160885001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.