text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit 840/2 Z SW8/30 057525


840/2 Z Zeskant Bits, 8 x 30 mmExtreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 5/16", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 81455.080.030
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 13.1
Model 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Omschrijving

840/2 Z Zeskant Bits, 8 x 30 mmExtreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 5/16", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummers

Artikelnummer 81455.080.030
EAN 4013288012791
UBB 203232902379
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057525001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.