text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW4/30 057510


Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 81455.040.030
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera

Omschrijving

Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummers

Artikelnummer 81455.040.030
EAN 4013288012760
UBB 425232902055
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057510001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.