text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit 840/2 Z SW10/30 057530


840/2 Z Zeskant Bits, 10 x 30 mmExtreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 5/16", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 81455.100.030
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 30
Aansluitmaat 5/16 inch
Merk Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 30
Aansluitmaat 5/16 inch
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 20.4
Model 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Omschrijving

840/2 Z Zeskant Bits, 10 x 30 mmExtreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 5/16", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummers

Artikelnummer 81455.100.030
EAN 4013288012807
UBB 203232902452
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057530001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.