text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW5.0 x 25


840/1 Z Zeskant BO Bits met boring, 5 x 25 mmExtreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Binnenzeskant-BO-schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar binnenzeskant-gereedschap bediend worden. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81154.000.050
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 5.2
Goederencode 82079030
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Omschrijving

840/1 Z Zeskant BO Bits met boring, 5 x 25 mmExtreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Binnenzeskant-BO-schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar binnenzeskant-gereedschap bediend worden. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81154.000.050
EAN 4013288038579
UBB 500625431084
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056345001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.