text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 810/1 Vario 810/1 051005


810/1 Chave de fendas com anel de retenção, 1/4", x 120 mmPorta-bits com cabo Kraftform Plus para um trabalho agradável e ergonómico que evita bolhas e calosidades. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. O anel de retenção integrado garante um ajuste ótimo da ferramenta no suporte. Adequado para brocas com cabeça hexagonal de , de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e com a série de conectores Wera 1.

Referência 81445.051.005
Pružné Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
T-rukoväť Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Pružné Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
T-rukoväť Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Značka Wera
Váha kusu (g) 125
HS kód 8466103800
Model 810/1
Type Bit Screwdriver

Descrição

810/1 Chave de fendas com anel de retenção, 1/4", x 120 mmPorta-bits com cabo Kraftform Plus para um trabalho agradável e ergonómico que evita bolhas e calosidades. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. O anel de retenção integrado garante um ajuste ótimo da ferramenta no suporte. Adequado para brocas com cabeça hexagonal de , de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e com a série de conectores Wera 1.

Números do artigo

Referência 81445.051.005
EAN 4013288012258
UBB 203232004424
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05051005001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.