text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 800/4 Z 1,0 x 6,0 059335 1 stuk


800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 6 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81430.010.006
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Model 800/4 Z

Omschrijving

800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 6 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81430.010.006
EAN 4013288035004
UBB 240232992661
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059335001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.